コロミル345 フライス加工用チップ(355)1セット(10個入) 345R1305EKLシリーズ
生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。
浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。
ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●チップサイズ:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6●la:8.8●bs:2●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:560-9798
アズワン品番65-8138-83
内容量1セット(10個)