IECインレット 2極 フロート取り付け 10A 120 V ac、250 V ac
スイッチ付きパワーエントリモジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュールDPST スイッチとインレットを組み合わせた 2 機能電源入力モジュール スナップイン又はフランジ取り付けです シールド付きの汎用フィルタ付きとシールドなしのタイプ
仕様●シリーズ:Corcom C●スイッチタイプ:2極●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:フロート取り付け●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:44.2 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3710
アズワン品番65-7714-01
内容量1個