クリップロック B16 1袋 10個入

クリップロック B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

クリップロック用の Phoenix Contact HC-ADVANCE サイズ B16 保護カバーです。PA 素材とグレーの色で構成されています。保護等級:IP50 周囲温度: -20 → 100 ℃

仕様●種類:クリップロック●サイズ:B16●コード番号:224-9815 アズワン品番65-7591-58 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66875736 1690752
9,910
9,698
10,668 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする