109 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1箱 35個入

109 1.27mmピッチ 120極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ カードエッジ 1箱 35個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 1.27 mm PCIカードエッジコネクタ
1.27 mmピッチのPCI基板実装カードエッジコネクタです。 このPCI基板実装カードエッジコネクタには、32ビット又は64ビット(品番 ; 745-5703 745-5703 及び ; 864-3829 864-3829 )バス幅があり、白色の熱可塑性樹脂製で基

仕様●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:リン青銅●定格電圧:203 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ:109●シリーズ番号:5145167●コード番号:191-8326アズワン品番65-7718-90内容量1箱(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668786245145167-4
32,600
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする