[+]ドライバー(ラチェット式・電工型) EA564AHシリーズ
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能です。 ※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
仕様●ラチェットハンドル:95mm●差込六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●ビット:(+)#1×(+)#2●左右切替式●山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易●ビットは先端マグネット付
アズワン品番65-9264-20
内容量1セット