コロカット1-2チップ(320)1セット

コロカット1-2チップ(320)1セット サンドビック

コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
シールフィン溝加工用。

仕様●SSC:HR●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:161-7722 アズワン品番65-8219-14 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66880986 R123H10150RO
34,800
34,780
38,258 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする