4WD Driver Platform V1.0
Special noticed with only 3.3v supported for motor encoder connectors and Grove connectors
Description
The 4WD Driver Platform V1.0 is a multi-purpose、all-in-one development platform based on Intel Edison. It is specially designed for robotics app
仕様●項目1:(SBC)●項目2:マイコン●項目4:マイコン●項目7:Edison●項目8:Intel Edison搭載(別売)
アズワン品番67-0462-14
内容量1個