コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266LL22VM01A001Mシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:22●iC:12.7●s:5.56●re:0.48●ねじ形状:VM●tpi:7-4●ピッチ mm:3.5-6●加工:内径●HA:4.92●HB:0.48●原産国:スウェーデン●コード番号:359-5919
アズワン品番65-8132-78
内容量1セット(10個)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。