デジタルマルチメーター EA707Aシリーズ
抵抗レンジ、ダイオードテスト非搭載でより安全性を追求。検電機能搭載でより便利。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V 基本確度±0.5%、AC V のf特40~1kHzの標準タイプ。
仕様●直流電圧:600m/6/60/600V●交流電圧:6/60/600V●抵抗:-●周波数:99.99/999.9/9.999kHZ●静電容量:-●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:72(W)×38(D)×149(H)mm●重量:190g●導通チェック:導通ONしきい値/25Ω以下(ブザー音)導通OFFしきい値/245Ω以上 応答時間/0.5ms以上●検電(50/60Kz):AC80~600V検出●表示:4桁液晶表示、max.6000dgt、バーグラフ●表示更新レート:5回/s(静電容量/測定値により0.05~5回/s、周波数/1~2回/s)●スリムタイプ●フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ●テストリード、携帯ケース付●安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計●1mの落下に耐える堅牢設計●ローパスフィルタで高調波カット(インバータの基本波成分測定)●-10~50℃の広い使用温度範囲●表示バックライト●真の実効値式●IP42(EN60529)
アズワン品番65-9271-94
内容量1台