Raspberry Pi B+/2 Enclosure -
Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。
ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。
RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。<
仕様●外寸W:60mm●外寸H:25mm●形状・タイプ:ケース
アズワン品番67-0451-95
内容量1個
Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。
ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。
RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。<