410x302x755mm/36.0L シュレッダー
圧倒的な処理能力を誇るオフィス用シュレッダーです。
パワフルに細断し、ストレスなく作業が行えます。
独立型ダストボックスなので、ゴミ捨てしやすいようゴミ袋もかけられます。
タッチパネルにより視認性が高く、使いやすさも考慮しています。
連続運転でモ
仕様●細断速度:3.4m/分(50(H)mm)3.7m/分(60(H)mm)●細断能力:A4コピー用紙20枚(50Hz)18枚(60Hz)●ダストボックス容量:36L●定格時間:30分●細断形状:マイクロクロスカット(2×10mm)●投入幅:230mm(A4)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:800W●サイズ:410(W)×302(D)×755(H)mm●重量:23kg●機能:リバーススイッチ、オートスタート&ストップ、ビンフルストップ、オートカットオフ、インターロックスイッチ機能●投入口厚:7mm●運転動作音(紙無):54dB(※紙無し時)●カッタ-迄の距離:85mm●紙、カード、CD、DVDが細断可能
アズワン品番65-9280-29
内容量1台