スペードコネクタ 1袋 10000個入

スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子
FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付け

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3687 アズワン品番65-7659-08 内容量1袋(10000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66894636 141879-2
382,000
379,800
417,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする