曜日別特売
141879-2 スペードコネクタ 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66894636

スペードコネクタ 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10000個)
注文コード
66894636
品番
141879-2
参考基準価格(税別)¥376,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
¥369,800

TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子
FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付け

仕様
●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ厚さ:0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3687
アズワン品番
65-7659-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする