オーデック
スライドコート(エアゾール)
金属、陶器、ガラス、木材などの表面にふっ素樹脂の「ドライ潤滑皮膜」をつくります。
部品のシュート、ふるい、スクリーンのメッシュ部のすべりと付着防止に広く用いられます。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
65-8312-26
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4032mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66894724
-
¥
99,900
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください