シーカフレックス

シーカフレックス シーカ・ジャパン

空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)シーリング材です。自動車車輛メーカー工場出荷時のオリジナル形状(面とビード)でのシームシーリングに使用されます。ボデーショップで一般に使用される全ての材料、例えば金属用プライマー、塗装、金属、塗装されたプラスチック、およびプラスチックに良好に接着します。塗布された部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。

仕様●主成分:シラン末端ポリマー●色 (CQP001-1):ベージュ●硬化機構:湿気硬化●施工温度範囲(外気温):5 ℃ ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):20 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):3 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):30●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527)200 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):2 N/mm●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ℃ ~ 80 ℃●4時間:120 ℃●1時間:140 ℃●保存期間 (CQP016-1)(ソーセージパック):12 ヶ月 ( 25 ℃以下で保管) アズワン品番65-8310-86 危険物の類別非危険物 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66896334 -
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする