ガイドブロック 10mm
分解せずにすばやくベアリングを交換可能 レールに直接スマートメンテナンスを実施 O 10 mm の丸型のシングル、ダブル、高プロファイルレール用
仕様●レール幅:10mm●キャリッジ長さ:29mm●キャリッジ幅:26mm●静定格荷重:1000N●コード番号:192-5615
アズワン品番65-7938-48
内容量1個
分解せずにすばやくベアリングを交換可能 レールに直接スマートメンテナンスを実施 O 10 mm の丸型のシングル、ダブル、高プロファイルレール用