IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス MTA-100シリーズ 1袋 500個入
TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ
幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます
仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:ニッケル●シリーズ:MTA-100●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5957
アズワン品番65-7778-02
内容量1袋(500個)
商品豆知識