コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ

コロカット1・2(320)1115 1セット(5個入) LG123Lシリーズ サンドビック

レールロックで高いクランプ剛性です。倣い加工用。

仕様●加工形態:低送り●チップ形状:1コーナ仕様●チップサイズ:L●re:2●la:4●最大切り込み:9●b21:17●l2:30.9●Dm:62●一発目の加工径 最小:147●勝手:左●PVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:571-6446 アズワン品番65-8196-48 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66898450 LG123L104000020RS
36,600
36,580
40,238 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする