ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入

ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5711 アズワン品番65-7782-47 内容量1箱(144個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66898678 2350310-1
911,000
899,800
989,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする