7セグメントLED LAシリーズ

7セグメントLED LAシリーズ ROHM

LEDの使い方を基礎から解説。
点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。

仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:黄●コモン:アノード●サイズ:19.8mm×12.5mm×8.0mm●文字高:14.6mm●ピーク波長(typ):589nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mA アズワン品番67-0357-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66900148 LA601XB
450
429
472 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする