20cm線付LED Φ5mm
Φ5mm砲弾型の高輝度LEDにリード線加工を施し、さらに抵抗を内蔵してDC12Vで発光するようにしてあります。電飾向けに電流値を抑えて光が強すぎないよう配慮してあります。
仕様●形状:砲弾型●発光色:緑●LEDサイズ:Φ5mm●電源電圧:DC12V●消費電流:約6mA(実測値/DC12V時)●リード線長:約20cm●入数:10個●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-2187-59
内容量1袋(10個)
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。