1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺
Cyclic Olefin Copolymer (COC) material
Flat top for improved sealing
Ultra clear 127μm film thickness
Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System
Low autofluorescence
Broad chemical resistance including DMSO and al
仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Poly-D-Lysine●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100
アズワン品番65-3962-58
保管環境冷蔵
内容量1ケース(5パック×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 1 | お送りできません |