イムノロックウェルモジュールプレート

イムノロックウェルモジュールプレート Thermo Scientific Nalgene

モジュールを1ウェルまで分割することが可能
各ウェルは一定の高さでフレームに固定され、正確な測定が可能
ストリップやシングルウェルの脱着は器具不要
フレームはウェル識別に便利な表記付き

仕様●ブラック●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:C8●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5640-90 内容量1箱(6包×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68076175 446473
149,800
139,800
153,780 (税込)
63日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする