LEDブラックライト 19灯 紫外線LED搭載 電池付き
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。
当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。
均一で安定した紫外線を効率よく照射します。
紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。
正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。
LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。
LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。
プリ
仕様●ボディーカラー:ガンメタ●紫外線波長:375nm●サイズ:直径/43mm、長さ/140mm(本体)●重さ:約210g●使用電池:単3乾電池×3本(テスト用付属)
アズワン品番65-8101-55
内容量1個