業務用ポリ袋 Lシリーズ

業務用ポリ袋 Lシリーズ - 日本サニパック

標準よりも厚くて丈夫な特厚ゴミ袋。ヘビーデューティーな用途に適しています。ケース入数の少ないタイプ。

仕様
●サイズ:900×1000×0.050mm●色:透明●入数:10枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393243930
アズワン品番
65-8127-10
内容量
1ケース(10冊×10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077740L93H
6,690
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする