スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800704W10HPLMシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット(10個入) 8800704W10HPLMシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。

仕様●IC:12.7●S:4.0●RE:1.0●コード番号:613-9167 アズワン品番65-8154-80 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68080120 8800704W10HPLM
27,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする