コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) N123J205000002CMシリーズ
突切り加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):24.1●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Medium●勝手:N●チップサイズ:J●la:5●re:0.2●最大切り込み:24.1●原産国:スウェーデン●コード番号:173-4059
アズワン品番65-8203-80
内容量1セット(10個)
突切り加工用。