襟付きヒーターベスト AZ8310 AZ8310シリーズ

襟付きヒーターベスト AZ8310 AZ8310シリーズ アイトス

バッテリーセット(10000mAh)付きです。
約10秒即暖です。
最大約50度です。
背中と腰の2ヵ所に電熱線ヒーターを採用しています。
胸のスイッチで3段階の温度調節機能付きです。
USBコネクター防水仕様
寒冷地
屋外作業全般
キャンプやアウトドアーにも

仕様●色:ベージュ●サイズ:L●着丈(cm):65●胸囲(cm):108●肩幅(cm):43●抗菌防臭●防風●ストレッチ●反射材使用●手洗い可能●約10秒即暖●最大約50度●バッテリーセット(10000mAh)●材質/仕上:素材 表生地:防風ニット ポリエステル100% 裏地:タフタ ポリエステル100% 中綿ポリエステル100%●原産国:中国●コード番号:393-8845 アズワン品番65-8309-51 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68094506 AZ8310-002-L
12,564
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする