曜日別特売

ホワイティリリーズ・N(エアゾール)

ホワイティリリーズ・N(エアゾール) - オーデック

石油系有機溶剤を使用し、環境に配慮した窒化ほう素を配合したバインダーレスの耐熱潤滑離型剤のスプレーです。
耐熱上限は酸化雰囲気で800℃(断続900℃)、真空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。
樹脂バインダー燃焼によるアウトガスがありませんので、真空および不活性雰囲気での使用に適しています。
スプレータイプなので皮膜が均一で、粉末を塗布したものより綺麗に仕上がります。
高温焼成後のクリーニングが容易です。

仕様●容量:420mLエアゾール缶危険等級アズワン品番65-8312-06危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3024mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68094567-
88,560
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする