日本理化学器械(NRK)
分留管(二又連結管) 070シリーズ
仕様
●TS上部:19●TS下部:19●TS側管:19●コード番号:070-1919
アズワン品番
65-8674-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68110229
070-1919
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください