ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル/2.1mmΦ HKN-Jシリーズ
2.1mmΦから電圧区分1(JEITA1)への変換ケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分1(JEITA1)DCプラグ(外形2.35mmΦ、内径0.7mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:DC~3.15V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8762-50
内容量1個
注意
※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。