曜日別特売

クッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm

クッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーションクッション オフィス 椅子 もっちり 低反発 オフィス ドライブ 約45×35×7cm - イケヒコ・コーポレーション

オフィスワークやドライブなど長時間座りっぱなしの時の負担を軽減してくれます。
もっちり低反発で身体にぴったりフィットして、美しい姿勢をサポートしてくれます。
シンプルなデザインで場所を選ばず、オールシーズンご使用頂けます。

仕様●サイズ:45×35×7cm●厚み:約140mm●素材:側地/ポリエステル65%・綿35%、中材/ウレタンフォーム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68114298122088006583465-8870-63
5,780
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
68114307122088019583465-8870-62
5,780
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする