LED誘導棒ショートタイプ F

LED誘導棒ショートタイプ F CUC(中国産業)

LEDを6個使用した高輝度になっています。
昼夜問わず、誘導のシーンにてご活用いただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):36×540×36●商品重量(g):125●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):80×710×40●パッケージ重量(g):129●サイズ:F●原産国:中国 アズワン品番65-8929-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68116696 #0328-999-F
2,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする