ヒストカッタースーパー 50枚入

ヒストカッタースーパー 50枚入 武藤化学 ヒストカッタースーパー 50枚入 武藤化学

パラフィンブロックを常に一定の厚さに薄切することを目的とするミクロトーム用替刃には、磨き上げられた、経験豊富な熱処理技術、研磨技術、テフロンコート技術が要求されます。
さらに高度な分析機器による品質管理技術が必須条件となります。
武藤のHISTO CUTTER はこれらの最先端技術のコラボレーションにより得られた珠玉です。
1.大量のパラフィン包埋ブロックの薄切が楽々可能
▼特殊コート加工により刃尖のキズの発生を抑え永切れします。
▼3μm切片、替刃1 枚当りの平均ブロック数

仕様●刃角度:35mm●刃長:80mm●刃幅:8mm●刃厚:0.25mm●包装:50枚●使用期限:2年●規制他:医 アズワン品番65-9084-43 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68124676 43303
7,800
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする