シェラカップ 330ml
人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。
仕様●材質:18-8ステンレス●容量:330mL●サイズ:173×121×h44mm●重量:95g
アズワン品番65-9144-80
内容量1個
人気のシェラカップからカラーバリエーションが登場です。シリコン加工で汚れが付きにくくお手入れ簡単です。直接火にかけられるので簡単な調理・湯沸かしもできます。18-8ステンレス製で丈夫で壊れにくく、お手入れ簡単です。軽量でコンパクト!持ち運びに便利です。目盛もついているので、実用的です。