レイクランド 防護服
外層は多数細孔フィルムで高い浸透性、バリア性を実現
EN1426/JIS T8060.8061クラス3適合細菌・血液からの防護
仕様●耐水性:1,780ml●浸透性:8,424g・24h●引張強度:95/79N●引裂き強度:50/22.8N※カケン試験結果●サイズ:M,L,XL,2XL,3XL
アズワン品番65-9237-77
内容量1枚
外層は多数細孔フィルムで高い浸透性、バリア性を実現
EN1426/JIS T8060.8061クラス3適合細菌・血液からの防護