防護服 セキュリテ 50着入 SCRTシリーズ
PPスパンボンド不織布に多孔質ラミネートしており、スプレー・粉塵・ミスとに対する高いバリア性を有しています。
テープシーム加工により、服の縫い目からの危険物質の侵入を阻止し、バリア性を強化しています。
ファスナー部分にはカバーフラップがついており、ファスナー部分からの危険物質の侵入を防ぎます。
フード、袖口、裾口はゴム入りの為、粉塵などの侵入を防ぎます。
腰部をゴムで絞っており、だぶつきを抑制します。
仕様●色:白色●素材:ポリプロピレンスパンボンド不織布+多孔質フィルムラミネート●フード付き続服●縫い目部分はテープシーム加工●前身ごろファスナー付き(フラップあり)●フード、袖口、裾口、腰部はゴム入り●梱包:1着/ポリ袋、50着/箱●サイズ:M●火気の近くでは使用しないでください。本製品は耐熱性や防炎性がありません。●化学薬品、溶剤の種類によっては浸透、透過する場合がございます、ご使用に際しては事前にテストを行う等、使用者自身でご判断下さい。●気体やガスに対するバリア性はありません。●耐切創性はありません。
アズワン品番65-9239-29
内容量1箱(50着)