二方コック付コネクター EA124LAシリーズ
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/147×53×198mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-34
内容量1セット