アズワン アズワンの 溶接用品 アズワンの ガス溶断・溶接 アズワンの 点火用ライター 溶接用ホース(アセチレン用/赤) EA317Bシリーズ 溶接用ホース(アセチレン用/赤) EA317Bシリーズ 注文コード やわらかく作業性に優れています。 仕様●内径×外径:5.0×11.5mm●全長:3m●適合:アセチレン用●使用圧力:0.15MPa●ねじサイズ:M16×P1.5(左ねじ)●両端雌ねじ付 アズワン品番65-9249-13 内容量1本 特価 本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250718 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA317B-0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68130897 EA317B-0 ¥6,130 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ガス溶断・溶接 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity B型切断器(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 中型切断器 セフティ(アセチレン) 阪口製作所 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 中型切断器700L(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ A型切断器(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 中型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ A型切断器600L(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ A型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ A型切断器 阪口製作所 税込¥13,178~ ¥11,980~ (8) A型切断器650L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ A型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 税込¥14,278~ ¥12,980~ A型切断器600L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ B型切断器(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ピストル型ガス点火ライター 東安 税込¥714 ¥649 バスケットへ スパークライター 東安 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 中型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 中型切断器頭45°(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 中型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ A型切断器650L(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ B型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品ガス溶断・溶接点火用ライター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります 吹管・火口 切断棒・溶断棒 溶断ホルダー 溶接溶断セット ボンベスタンド 点火用ライター シェアする マイページ 最近見た商品