はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ

はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコ

砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。
長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。
鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。

仕様●全長:320mm●刃長:80mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:700g●対応素材:カラーGL 板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ アズワン品番65-9263-86 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68132656 EA544RA-111
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする