[+]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ

[+]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ アズワン

仕様●セット内容2点●サイズ:(+)#2×#3●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:65mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットは先端マグネット付 アズワン品番65-9264-45 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68132726 EA564KG-102
400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする