電球/ハロゲン 12V/50W/EZ10 EA758ZMシリーズ
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。
仕様●種別:75W形●消費電力:50W●ビーム角:中角20°●口金:EZ10●電圧:12V●定格寿命:約4,000時間●サイズ:Φ50×60mm
アズワン品番65-9277-75
内容量1個
理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。
質の高い光を提供するハロゲン電球です。