屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ

屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ アズワン

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。
10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
ケーブル内には十字介在が入っており、

仕様●ケーブル長(m):300●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0(外部)、6.2(内部)●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダー アズワン品番65-9281-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134214 EA764BB-422
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68134214 EA764BB-422 75178968 KB-T6AAD-CB300BKN KB-T6AAD-CB300BKN LANケーブル サンワサプライ 75178968 LANケーブル サンワサプライ 1本 71,980 税込79,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする