レーザー墨出し器 EA780TBシリーズ

レーザー墨出し器 EA780TBシリーズ アズワン

防塵・防水設計。マグネットダンパー方式。精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。軽量・コンパクト設計。本体に直接三脚の取り付けが可能。頑丈なステンレス製キャリングケース付。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ZEROG-TYZ●仕様:本体のみ●ライン方向:縦・横・地墨●使用距離:1~20m(受光器使用)●指示精度:±0.81mm/10m●線幅:約3.0mm/7.5m●自動補正範囲:±2°●波長:ライン/520nm、ポイント/650nm●レーザー出力:4.5mW以下●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:Φ112×174(H)mm●重量:950g●付属品:ケース・ショルダーベルト●鮮視度:300●ライン出射角:縦/130° 横/110°●材質:外装/ABS樹脂、 アズワン品番65-9283-32 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134327 EA780TB-1
82,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする