作業灯/LED[充電式] EA814ECシリーズ

作業灯/LED[充電式] EA814ECシリーズ エスコ

雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。

仕様●仕様:スタンドタイプ●明るさ:2500lm●連続点灯:8時間●重量:2.7kg●電球:LED球100個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約6時間●作業灯サイズ:245×87×230(H)mm●付属品:ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製 アズワン品番65-9286-01 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68134625 EA814EC-33
55,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする