メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) EA915Gシリーズ

メカニクスグローブ(耐水防寒/合成革) EA915Gシリーズ アズワン

人差し指部分はタッチスクリーン対応です。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):270●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):90●厚み(mm):0.9●材質:手の平/ケブラー・マイクロファイバー 手の甲/マイクロファイバー・ポリエステル・フリース●マジックテープ止●洗濯機洗い可●耐水・防風性を備えたCOLD WEATHERグローブ アズワン品番65-9309-96 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136129 EA915G-113A
5,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする