曜日別特売

電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ

電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ - エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ - エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ - エスコ電線保護チューブ(マジックタイプ) EA944ALシリーズ - エスコ

マジックテープ式で簡単に着脱できます。
巻き付けるだけで簡単に設置できます。
線材の固定にも使用頂けます。

仕様●呼径(Φ):40mm●全長:5m●材質:PVC(ポリエステルクロス入り)●カラー:黒●使用温度範囲:-5~60℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-53内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136576EA944AL-207
オープン
3,530
3,883(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする