曜日別特売

耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ

耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ - エスコ耐熱ガラスファイバー保護チューブ(後入れ EA944AMシリーズ - エスコ

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバーチューブの後入れタイプです。
ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。
250℃耐熱で熱伝導の軽減効果があり、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。
接着剤も熱に強いものを使用しています。

仕様●呼径(Φ):25mm●全長:1m●厚み(mm):1.1●材質:ガラスファイバー、アルミニウム●カラー:シルバー●使用温度範囲:-60~250℃●RoHS対応品アズワン品番65-9315-61内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68136585EA944AM-7
オープン
6,660
7,326(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする