ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ

ポリ袋(チャック付/100枚) EA944CAシリーズ エスコ

フィルム厚0.08mmで耐衝撃性に優れたチャック袋です。

仕様●メーカー:生産日本社(セイニチ)●型番:D-8●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):120×85●厚み(mm):0.08●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9315-76 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68136646 EA944CA-120A
660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68136646 EA944CA-120A 76001443 D-8 D-8 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社) 76001443 ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm セイニチ(生産日本社) 1パック(100枚) 469 税込516 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする