物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ

物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ エスコ

コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。

仕様●サイズ(mm):2765~4000●重量:1.625kg●耐荷重:全体11kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1485×Φ39mm アズワン品番65-9327-26 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68137434 EA951FB-202
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする